Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt
Produktbild zu Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt
Produktbild zu Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt
Skizze zu Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103370244
Hersteller:
     Lüsebrink
Herst.-Nr.:
     083C055013.00
EAN/GTIN:
     4015480083159
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
Exzenterbeschlag
Kistenverschluss - Schließblechform C, 21x55, Stahl verzinkt

Lieferumfang:
mit Schließblech

Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktart:
Möbelschloss
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsbeschlag, kastenverschluss, Truhenverschluss, bordwandverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.