| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103370259 Herst.-Nr.: 11.04.470-0 EAN/GTIN: 5704866494335 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplattenverbinder FIX-A-LOT für Arbeitsplatten ab 10 mm, KS hellgrau
Der Fix-A-Lot ist ein besonders schlanker Arbeitsplattenverbinder, der sich perfekt für Materialien ab einer Dicke von 10 mm eignet.
• er kann in die Arbeitsplatten eingesetzt werden, bevor sie auf den Küchenschränken positioniert werden und fällt nicht aus den Fräslöchern • die Länge des Kupplungsteils kann bei Bedarf gekürzt werden • die beiden Teile (Kupplungsteil und Stiftteil) des Beschlages können entweder ineinander gedrückt oder geschoben werden • einfaches Anziehen mit einem PH3-Schraubendreher.
Weitere Informationen: | | Bohr ø: | 35 mm | Oberfläche: | hellgrau | Type: | FIX-A-LOT | Material: | Kunststoff | Plattenstärke: | mind. 10 mm | Marke: | Siso |
|
| | |
| | | |
| |