Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Produktbild zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Produktbild zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Produktbild zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Skizze zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Skizze zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Skizze zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Anwendungsbild zu Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103370261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300898
EAN/GTIN:
     9002730440904
Suchbegriffe:
Ansteckbeschlag
Ansteckplatte
Tischplattenauszug
Tischplattenverlängerung Tiver, Alu chrom eloxiert

Es kommt Besuch und der Esstisch ist zu klein. TIVER schafft hier Abhilfe und ermöglicht das einfache werkzeuglose Anbringen von Anbauplatten.
  • TIVER ist für jedes Tischgestell geeignet, auch für Sonderformen, seitlichen Anbau, bei Schreibtischen oder Küchenelementen.
  • TIVER ist eine Alternative zu Tischauszügen mit Klappeinlage (keine störende Tischfuge in der Mitte).
  • Einfache Handhabung: T-Rohre in die Halterung unter der Tischplatte stecken, Anbauplatte darauf legen und diese mit den Sterngriffschrauben befestigen
  • Für Sonderformen geeignet.
  • Jedes Tischgestell möglich.
  • Anbauplatte leicht verstaubar, da T-Rohre lose.
  • Tragkraft je nach Material der Tischplatte 60 - 70 Kg


Hinweis: Für eine Tischverlängerung wird eine Garnitur benötigt.

Lieferumfang:
2 Stk. Befestigungen
2 Stk. T-Rohre
4 Stk. Sterngriffschrauben

Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Oberfläche:
chrom eloxiert
Material:
Aluminium
Länge:
500 mm
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 151,84*
€ 180,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 150,48*
€ 179,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 145,94*
€ 173,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 141,79*
€ 168,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 121,68*
€ 144,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.