Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl
Produktbild zu Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl
Skizze zu Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl
Anwendungsbild zu Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl
Anwendungsbild zu Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl
Artikel-Nr.:
     3145-103370265
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     70.800.200
EAN/GTIN:
     7640166110521
Gratleiste, Länge 1070 mm, Aluminium/Stahl

  • Keine Ausfräsungen an der Tischkante nötig
  • Keine vorstehende Teile, damit auch für Auszugstische verwendbar
  • Einfach kürzbare Profile
  • Unkomplizierter Einbau, da das Abdeckprofil nur eingeschlagen wird
  • Nachträglicher Einbau möglich


Lieferumfang:
2 Stk. Alu-Gratleistenprofile
2 Stk. Verstärkungsprofile Stahl 15 x 5 mm
10 Spannschrauben 4,8 x 13 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1070 mm
Material:
Aluminium/Stahl
Nutbreite:
36 mm
Nuttiefe:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,85*
€ 142,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,99*
€ 141,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,43*
€ 136,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,36*
€ 133,71
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,66*
€ 112,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.