Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Produktbild zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Produktbild zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Produktbild zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Skizze zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Anwendungsbild zu Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103370336
Hersteller:
     PÖTTKER
Herst.-Nr.:
     47110103
EAN/GTIN:
     9002730441383
Suchbegriffe:
Ausziehtischbeschlag
Tischauszug
Ausziehtischführung BASIC SYNCHRON mit Bremse,Auszugslänge 1567 mm,verzinkt

  • Auszugsystem für Zargentische
  • Montageart: seitlich an der Tischzarge


Weitere Informationen:
Auszugslänge:
1567 mm
Öffnungsbreite:
855 mm
Type:
BASIC SYNCHRON mit Bremse
Material:
Stahl
Tragkraft:
90 kg
Einbaulänge:
1100 mm
Bauhöhe:
50 mm
Einlegeplatten:
max. 2 x 400 mm
Ausführung:
mit Bremse
Verwendung:
Zargentisch
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 118,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,49*
€ 141,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,76*
€ 140,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,60*
€ 135,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 111,01*
€ 132,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,48*
€ 111,24
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.