Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehtischführung TOPSLIDE, Auszugsweg 620 mm, Länge 1000 mm, Stahl/Aluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Ausziehtischführung TOPSLIDE, Auszugsweg 620 mm, Länge 1000 mm, Stahl/Aluminium
Produktbild zu Ausziehtischführung TOPSLIDE, Auszugsweg 620 mm, Länge 1000 mm, Stahl/Aluminium
Anwendungsbeispiel mit optionaler Klappmechanik FM-Stop
Anwendungsbeispiel mit optionaler Klappmechanik FM-Stop
Anwendungsbeispiel mit optionaler Klappmechanik FM-Stop
Skizze zu Ausziehtischführung TOPSLIDE, Auszugsweg 620 mm, Länge 1000 mm, Stahl/Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103370370
Hersteller:
     PÖTTKER
Herst.-Nr.:
     47100404
EAN/GTIN:
     9002730441482
Suchbegriffe:
Ausziehtischbeschlag
Tischauszug
Ausziehtischführung TOPSLIDE, Auszugsweg 620 mm, Länge 1000 mm, Stahl/Aluminium

  • Auszugsystem für Tischkonstruktion mit festem Untergestell
  • Integriertes Bremssystem
  • Montageart: seitlich an der Tischzarge
  • Kombinierbar mit Klappmechanik FM inkl. Stoppfunktion


Weitere Informationen:
Material:
Stahl/Aluminium
Tragkraft:
90 kg
Type:
TOPSLIDE
Einbaulänge:
1000 mm
Bauhöhe:
50 mm
Auszugsweg:
ca. 620 mm
Verwendung:
Tisch mit einseitiger Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 101,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 101,15*
€ 120,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,70*
€ 118,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,16*
€ 114,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 93,94*
€ 111,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,17*
€ 94,21
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PÖTTKER
16080
€ 1,96*
Zubehör
PÖTTKER
16072
€ 1,96*
Zubehör
k.A.
103370345
€ 85,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.