Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Möbelunterbau
>
Tischbeschläge
>
Ausziehtisch-Beschläge
>
Auszugssysteme für Tischkonstruktion mit Kopfauszu
>
Ausziehtischführung ALU 77 FRONTSLIDE
>
Artikel
ALU 77 FRONTSLIDE Ausziehtischführung, Auszugsweg 1236 mm, Länge 1315 mm, Alu
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103370423
Hersteller:
PÖTTKER
Herst.-Nr.:
77131803
EAN/GTIN:
9002730441574
Suchbegriffe:
Ausziehtischbeschlag
Tischauszug
ALU 77 FRONTSLIDE Ausziehtischführung, Auszugsweg 1236 mm, Länge 1315 mm, Alu
Auszugsystem für Tischkonstruktion mit einseitigem Kopfauszug
Aluminium Schwerlastsystem
Montageart: seitlich an der Tischzarge
Kombinierbar mit Klappmechanik FM inkl. Stoppfunktion
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Tragkraft:
115 kg
Type:
ALU 77 FRONTSLIDE
Bauhöhe:
75 mm
Auszugsweg:
1236 mm
Einlegeplatten:
max. 2 x 500 mm
Einbaulänge:
1315 mm
Verwendung:
Tisch mit einseitigem Kopfauszug
Tischlänge von:
1500 mm
Tischlänge bis:
1900 mm
... >
Ausziehtisch-Beschläge
>
Auszugssysteme für Tischkonstruktion mit Kopfauszu
>
Ausziehtischführung ALU 77 FRONTSLIDE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 252,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 252,61*
€ 300,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 251,65*
€ 299,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 243,96*
€ 290,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 232,47*
€ 276,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 205,23*
€ 244,22
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagewinkel FM-Stop, 169/70 x 50 x 3 mm, Stahl verzinkt
PÖTTKER
15162
€ 12,85*
Zubehör
Ausgleichssicherung Alu 77 Frontslide Kunststoff silber
PÖTTKER
16080
€ 1,95*
Zubehör
Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 14 mm, ÖW 180°, Messing blank
k.A.
5515/14-BRASS
€ 5,81*
Zubehör
Exakt Einbohr-Scharnier Bohr ø 16 mm, ÖW 180°, Messing blank
k.A.
5515/16-BRASS
€ 5,61*
Zubehör
Führungsdübel 2-teilig 8x22 mm Stahl gelb verzinkt
k.A.
SET
€ 0,5158*
Zubehör
GEO Einlass-Scharnier, 60x13 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
k.A.
B5523-13X60-NICKEL-PL.
€ 23,86*
Zubehör
GEO Einlass-Scharnier, 70x16 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
k.A.
B5523-16X70-NICKEL-PL.
€ 28,42*
Zubehör
Höhenausgleich Alu 77 Frontslide Kunststoff grau
PÖTTKER
16072
€ 1,96*
Zubehör
Klappmechanik FM-Stop, Länge 1370 mm
k.A.
103370345
€ 85,74*
Zubehör
Rolleinsatz Roller-Mini BSR soft Bund Einbautiefe 13 mm Kunststoff schwarz
Wagner
01 7058 01
€ 3,75*
Zubehör
Rolleinsatz Roller-Mini BSR soft Bund Einbautiefe 17 mm Kunststoff schwarz
Wagner
01 7057 01
€ 3,75*
Zubehör
Rolleinsatz Roller-Mini BSR soft Kunststoff schwarz
Wagner
01 7052 01
€ 3,68*
Zubehör
Roller-Mini soft, Rollen ø 15 mm, Bohr ø 36 mm, Kunststoff schwarz
Wagner
01 7034 01
€ 4,24*
Zubehör
Roller-Mini soft, Rollen ø 27 mm, Bohr ø 36 mm, Kunststoff schwarz
Wagner
01 7037 01
€ 4,67*
Zubehör
Soss Einlass-Scharnier, 60x13 mm, ÖW 180°, Zamak vernickelt
SOSS
S0520462
€ 35,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.