| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103370462 Herst.-Nr.: 100.1122.43 EAN/GTIN: 7630015330491 |
| |
|
| | |
| PEKA Einhängetablar Libell KB 150 mm Hochschrank Standard AnthrazitDünnwandige und hochstabile Metalltablare. - Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
- Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können
- Optional mit herausnehmbaren Antirutschmatten
- Werkzeuglos höhenverstellbar
Hinweis:Tablar für Korpusbreite 150 mm passend nur zu Einfachauszug Single ClickFixx! Lieferumfang:1 Einhängetablar Weitere Informationen: | | Korpusbreite: | 150 mm | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Type: | Hochschrank Standard | Marke: | Peka | Breite: | 100 mm | Farbe: | Anthrazit | Tiefe: | 468 mm | Höhe: | 55 mm | 92 mm | Tragkraft: | 0 - 18 kg | Betätigungsart: | Frontauszug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe |
| | |
| |