| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103370465 Herst.-Nr.: 100.1127.43 EAN/GTIN: 7630015329280 |
| |
|
| | |
| PEKA Einhängetablar Libell KB 400 mm Hochschrank Standard AnthrazitDünnwandige und hochstabile Metalltablare. - Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
- Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können
- Optional mit herausnehmbaren Antirutschmatten
- Werkzeuglos höhenverstellbar
Lieferumfang:1 Einhängetablar Weitere Informationen: | | Material: | Stahlblech | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Type: | Hochschrank Standard | Korpusbreite: | 400 mm | Marke: | Peka | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 468 mm | Farbe: | Anthrazit | Höhe: | 55 mm | 92 mm | Tragkraft: | 0 - 18 kg | Betätigungsart: | Frontauszug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe |
| | |
| |