Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Produktbild zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Produktbild zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Skizze zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Skizze zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Skizze zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Anwendungsbild zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Anwendungsbild zu Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank
Artikel-Nr.:
     3145-103370781
Hersteller:
     SISO
Herst.-Nr.:
     11.07.010-0
EAN/GTIN:
     5704866015561
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter m8
einsatzmutter
Einschraubmuffe KEA M8 mit integriertem Federsystem, Zinkdruckguss, blank

KEA ist die perfekte Lösung zur Befestigung von eckigen Tischfüßen.
Die Tischbefestigung KEA besteht aus einer Einschraubmuffe mit integriertem, patentierten Federsystem.
Wird ein eckiger Tischfuß mittels Gewinde festgeschraubt, sitzt dieser meist nicht gerade und muss weiter gedreht werden.
Durch das integrierte Federsystem kann der Tischfuß weiter gedreht werden, ohne zu riskieren, dass er Risse bekommt.

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Einbautiefe:
15 mm
Oberfläche:
blank
Einbau ø:
22 mm
Gewinde ø:
M8
Weitere Suchbegriffe: Tischbefestigung, Tischfußbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.