Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Küchen-Innenausstattung
>
Schubkasten-Innenorganisation, Abfallsammler, Abhä
>
Abfallsammler Zubehör
>
Ninka Abfallsammler Zubehör
>
Putzmittel-Set eins2top
>
Artikel
NINKA Putzmittel-Set eins2top 12/17/26/32 Liter Dunkelgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103370878
Hersteller:
NINKA
Herst.-Nr.:
5004.90 41514
EAN/GTIN:
9002730349276
Suchbegriffe:
Farbtrend
Trendfarbe
NINKA Putzmittel-Set eins2top 12/17/26/32 Liter Dunkelgrau
Lieferumfang:
Rahmen zum Aufhängen von Putzlappen groß
Rahmen Flascheneinsatz
Weitere Informationen:
Verwendung:
Behälter 12/17/26/32 Liter
Type:
eins2top
Oberfläche:
Dunkelgrau
Material:
Kunststoff
Marke:
Ninka
Verwendung für:
eins2vier | eins2fünf | eins2sechs
... >
Abfallsammler Zubehör
>
Ninka Abfallsammler Zubehör
>
Putzmittel-Set eins2top
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,61*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NINKA Abfallbehälter 12 L Dunkelgrau
NINKA
5170.92 41514
ab € 25,71*
Sonstiges
NINKA Abfallbehälter 17 L Dunkelgrau
NINKA
5060.90 41514
ab € 28,45*
Sonstiges
NINKA Abfallbehälter 26 L Dunkelgrau
NINKA
5258.90 42514
ab € 33,93*
Sonstiges
NINKA Abfallbehälter 32 L Dunkelgrau
NINKA
5075.90 42514
ab € 63,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen