Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau
Tiefe 400 mm Korpusbreite 450 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 500 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 12/17/26/32 L und Ablageschale flach oder 2 x 5,5/8 L und Ablageschale flach und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 450 oder 500 mm 2 x 5,5/8 L und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 5,5/8 L und 2 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 900 mm 2 x 5,5/8 L und 4 x 12/17/26/32 L
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370897
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5260.32 90680
EAN/GTIN:
     9002730349467
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 450/NL 500 mm Dunkelgrau

  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Kompatibel mit ninka Zubehörsystem eins2top
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm


Weitere Informationen:
Type:
eins2fünf
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
Dunkelgrau
Tiefe:
473 mm
Korpusbreite:
450 mm
Material:
Kunststoff
Marke:
Ninka
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 27,13*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,97*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,39*
Zubehör
Blum
SET
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.