Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau
Produktbild zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau
Tiefe 400 mm Korpusbreite 450 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 500 mm 2 x 5,5/8 L und Ablageschale oder 1 x 12/17/26/32 L und Ablageschale
Tiefe 400 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 12/17/26/32 L und Ablageschale flach oder 2 x 5,5/8 L und Ablageschale flach und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 450 oder 500 mm 2 x 5,5/8 L und 1 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 600 mm 2 x 5,5/8 L und 2 x 12/17/26/32 L
Tiefe 500 mm Korpusbreite 900 mm 2 x 5,5/8 L und 4 x 12/17/26/32 L
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau
LOGO zu NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370902
Hersteller:
     NINKA
Herst.-Nr.:
     5261.42 90680
EAN/GTIN:
     9002730349511
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
ninka hängerahmen
NINKA Hängerahmen eins2fünf KB 500/NL 400 mm Dunkelgrau

  • Nicht in Kombination mit BLUM SERVO-DRIVE uno geeignet
  • Kompatibel mit ninka Zubehörsystem eins2top
  • Korpusseitenstärke 18/19 mm


Weitere Informationen:
Type:
eins2fünf
Material:
Kunststoff
Tiefe:
373 mm
Korpusbreite:
500 mm
Nennlänge:
400 mm
Oberfläche:
Dunkelgrau
Marke:
Ninka
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,67*
Zubehör
Blum
S E T
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.