Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESCO Ersatzeimer 13 Liter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESCO Ersatzeimer 13 Liter Schwarz
Produktbild zu WESCO Ersatzeimer 13 Liter Schwarz
LOGO zu WESCO Ersatzeimer 13 Liter Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103371121
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     M1114101-1
EAN/GTIN:
     4004519125496
WESCO Ersatzeimer 13 Liter Schwarz

Weitere Informationen:
Verwendung:
Ersatzeimer
Inhalt:
13 l
Ausführung:
Rondo | 13L
ø:
246 mm
Höhe:
322 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Schwarz
Type:
Rondo
Produktart:
Ersatzeimer
Marke:
Wesco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.