Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Produktbild zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Produktbild zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Skizze zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Symbol zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Symbol zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Symbol zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Symbol zu Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103373021
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     053179255
EAN/GTIN:
     4039222165569
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter 230 V, 1-polig, mit 1000 mm Anschlussleitung,alufarbig

Hinweis: Zum Anschluss an Verteiler mit codierter Minibuchse.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Leistung:
max. 550 W
Spannung:
230 V
Anschlusskabellänge:
1000 mm
Einbau ø:
27 mm
Oberfläche:
alufarbig
Ausstattung:
Anschlussleitung mit codiertem Ministecker
Einbautiefe:
45 mm
Ausführung:
1-poliger Druckschalter
Produktart:
Schalter
Marke:
Elektra
Weitere Suchbegriffe: Elektra, Lichtschalter, Schalter, Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
052975301
ab € 3,39*
Zubehör
Elektra
053111201
ab € 3,90*
Zubehör
Elektra
053141403
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.