Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Sensorleuchte
Sensorleuchte
Einzelleuchte
Skizze zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
LOGO zu Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät
Artikel-Nr.:
     3145-103373487
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     16.326.003.2200
EAN/GTIN:
     4039222307662
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
wipo unterbauleuchte led
unterbauleuchte led
wipo unterbauleuchte
Unterbauleuchte Tain ColorSwitch Edelstahl 3er Set inkl. Netzgerät

Die Unterbauleuchte Tain COLOR Switch vereint zwei Lichtfarben in einer Leuchte.
Warmweißes Ambientelicht oder neutralweißes Arbeitslicht werden mittels elektronischem Schalter auf der Hauptleuchte eingestellt.

Schaltfunktion:
Kurzes Berühren der blau leuchtenden Sensorfläche = ein/aus.
Längeres Berühren der blau leuchtenden Sensorfläche (länger als 2 Sec.) = wechsel von neutralweißem Arbeitslicht in warmweißes Ambientelicht und umgekehrt.

Stromsparfunktion:
Der Sensor dieser Leuchte besitzt eine Stromsparfunktion, diese schaltet die Leuchte nach ca. 8 Std. Dauerbetrieb ab.
Diese Funktion kann durch längeres Drücken des Sensors (bei ausgeschalteter Leuchte ca. 10 sec.drücken) deaktiviert oder wieder aktiviert werden.

Hinweis:
Das 3er Set kann mit der Einzelleuchte auf max. 7 Leuchten ergänzt werden.

Weitere Informationen:
Leistung:
3 x 4 W
Breite:
80 mm
Ausstattung:
ColorSwitch-Sensor, Anschlussleitung mit Stecker
Oberfläche:
gebürstet
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 30 Watt
Material:
Edelstahl
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Tiefe:
200 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom (Lumen):
120lm (3000 K) 250lm (4000 K)
Type:
Tain
Spannung:
12 V/DC
Höhe:
15 mm
Produktart:
Unterbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Marke:
Wipo
Weitere Suchbegriffe: Wipo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 108,79*
€ 129,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 108,06*
€ 128,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 104,02*
€ 123,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 98,33*
€ 117,01
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,55*
€ 100,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIPO
16.326.000.2200
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.