Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Produktbild zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Skizze zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Skizze zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Skizze zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Anwendungsbild zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Symbol zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Symbol zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Symbol zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
LOGO zu Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker
Artikel-Nr.:
     3145-103374050
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     04.200.010.2200
EAN/GTIN:
     4039222117674
Suchbegriffe:
Küchen Steckdose
Schuko
Steckdose
Steckdosen
Power-Turm 1 230 V,3 Schukosteckdosen, Anschlusskabel 2000 mm mit Schukostecker

Lieferumfang: Inkl. Abdeckkappen und Befestigungsschrauben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
höhenverstellbar
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Breite:
100 mm
Höhe:
465-610 mm
Leistung:
max. 3500 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Tiefe:
45 mm
Spannung:
230 V
Ausstattung:
3 Schukosteckdosen inkl. Anschlusskabel mit Schukostecker
Stromstärke:
16 A
Type:
Power-Turm
Produktart:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Wipo, aufputzsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.