Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Schuko
3 x Schuko
Skizze zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Skizze zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Skizze zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
abnehmbare Endkappen
Montage von vorne
Anwendungsbild zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Anwendungsbild zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Anwendungsbild zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Modulwechsel
Symbol zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Symbol zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Symbol zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
LOGO zu Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103374079
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159610019500
EAN/GTIN:
     4044657014184
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose schwarz
Einbau Steckdosenleiste EVOline Frame-Dock 3xSchukosteckdose schwarz

Der Frame-Dock ist eine elegante Einbaulösung in zeitlosem Design, für alle Arbeitsbereiche, die mit Strom versorgt werden müssen.

Der Frame-Dock DATA glänzt durch die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, die eine nahezu grenzenlose Flexibilität gewährleisten, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
  • für den Einbau in Platten mit 5 - 38 mm Stärke.
  • schnelle Befestigung von vorne mittels verdeckter Klemmverschraubung.
  • Anschlussleitung an der Profilrückseite.


Hinweis: Auf Anfrage kann diese Steckdosenleiste auch in anderen Größen und mit anderen Modulen z.B. USB, HDMI, VGA usw. geliefert werden.

Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Material:
Aluminium, Kunststoff
Einbaubreite:
71 mm
Einbaulänge:
225 mm
Einbautiefe:
51 mm
Breite:
80 mm
Anschlusskabellänge:
3000 mm
Spannung:
230 V
Type:
Frame-Dock
Ausstattung:
3 Schukosteckdosen
Leistung:
max. 3500 W
Oberfläche:
schwarz
Länge:
232 mm
Produktart:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, evoline steckdosenleiste, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Farbtrend, Homeoffice, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.