| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103374349 Herst.-Nr.: 1599 0330 0700 EAN/GTIN: 4044657014481 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EVOline Wechselmodul Kabeldurchlass, schwarzWechselmodul zur individuellen Bestückung von EVOline Steckdosenelementen, die für Wechselmodule vorgesehen sind. Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern. - einfache und schnelle Montage
- jederzeit austauschbar
Lieferumfang: ohne Kabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausstattung: | Kabeldurchführung für 1 Kabel | Ausführung: | Kabeldurchlass | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | schwarz | Type: | EVOline Wechselmodul | Ausführung 2: | Kabeldurchlass | Produktart: | Zubehör | Marke: | EVOline | Werksnummer: | 159903300700 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Datenmodul |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 20,33* | € 27,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,36* | € 44,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|