Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline Wechselmodul 2xUSB 3.0 Typ A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x USB
2 x USB
Symbolbild Wechselmodule in EVOline Frame-Dock
Modulwechsel
LOGO zu EVOline Wechselmodul 2xUSB 3.0 Typ A, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103374356
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1599 0330 0800
EAN/GTIN:
     4044657015068
Suchbegriffe:
Datenmodul
EVOline Wechselmodul 2xUSB 3.0 Typ A, schwarz

Wechselmodul zur individuellen Bestückung von EVOline Steckdosenelementen, die für Wechselmodule vorgesehen sind.
Die jederzeit austauschbaren Module für Daten und Multimedia, verleihen eine nahezu grenzenlose Flexibilität, sollten sich die Nutzungsanforderungen des Arbeitsplatzes einmal ändern.
  • einfache und schnelle Montage
  • jederzeit austauschbar


Lieferumfang: ohne Kabel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
2 x USB 3.0
Type:
EVOline Wechselmodul
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
2 x USB 3.0 Typ A Buchse vorne und hinten
Ausführung 2:
2 x USB 3.0
Produktart:
Zubehör
Marke:
EVOline
Werksnummer:
159903300800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.