Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung
Anschlussleitung
Skizze zu Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
Symbol zu Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
Symbol zu Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
Symbol zu Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
LOGO zu Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip
Artikel-Nr.:
     3145-103376600
Hersteller:
     BILTON
Herst.-Nr.:
     170151_00
EAN/GTIN:
     4250716927719
Suchbegriffe:
Biltonbanner112022
Kundentour
Anschlussleitung 2000mm zu LED Band BILTONTWO mit LED-Clip

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes BILTONTWO an ein LED-Netzgerät.
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dient zum Verbinden von LED-Bändern BILTONTWO.
  • integrierte Zugentlastung
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. LED-Band BILTONTWO in den stirnseitigen Schlitz einstecken.
  2. Deckel am Verbinder niederdrücken.
  3. Bei IP66 Bändern muss vor der Verarbeitung die unsichtbare Beschichtung des LED-Bandes mittels Werkzeug (Schraubenzieher, Messer usw.) von den Kontaktstellen entfernt werden.


Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Type:
Anschlussleitung LED-Band BILTONTWO | LED-Band BILTONTWO
Ausstattung:
LED-Stecker, Verbinder zu LED-Band BILTONTWO
Länge:
2000 mm
Spannung:
12 V/DC
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Anschlussleitung
Produktart:
LED Anschlussleitung
max. Leistung:
36 W
Nennstrom:
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.