Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung
Anschlussleitung
Verbindungsleitung
Verbindungsleitung
Direktverbinder
Skizze zu Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
Symbol zu Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
Symbol zu Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
Symbol zu Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
LOGO zu Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103376603
Hersteller:
     BILTON
Herst.-Nr.:
     170146_00
EAN/GTIN:
     4250716919356
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Verbindungssleitung zu LED Band BILTONTWO mit 2 Clip 1000 mm

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines LED-Bandes BILTONTWO an ein LED-Netzgerät.
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dient zum Verbinden von LED-Bändern BILTONTWO.
  • integrierte Zugentlastung
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. LED-Band BILTONTWO in den stirnseitigen Schlitz einstecken.
  2. Deckel am Verbinder niederdrücken.
  3. Bei IP66 Bändern muss vor der Verarbeitung die unsichtbare Beschichtung des LED-Bandes mittels Werkzeug (Schraubenzieher, Messer usw.) von den Kontaktstellen entfernt werden.


Weitere Informationen:
Ausstattung:
2 Stk. Verbinder zu LED-Bänder BILTONTWO
Spannung:
12 V/DC
Type:
Verbindungsleitung LED-Band BILTONTWO | LED-Band BILTONTWO
Länge:
1000 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Verbindungsleitung
Produktart:
LED Anschlussleitung
max. Leistung:
36 W
Nennstrom:
3 A
Weitere Suchbegriffe: led streifen bilton, led streifen, led-lichtband ip66, Biltonbanner112022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.