Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Produktbild zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Skizze zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Symbol zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Symbol zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Symbol zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Symbol zu Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker
Artikel-Nr.:
     3145-103376725
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     052570112
EAN/GTIN:
     4260166684438
Suchbegriffe:
19 Zoll Türkontaktschalter
19" Türkontaktschalter
Türpositionsschalter
türpositionsschalter
Türkontaktschalter 230 V, 2000 mm Leitung mit codiertem Mini-Stecker

Hinweis: Zum Anschluss an Verteiler mit codierter Minibuchse.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türkontaktschalter 1-polig
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Länge:
52 mm
Oberfläche:
weiß
Höhe:
18 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit codiertem Ministecker
Leistung:
max. 550 W
Produktart:
Zubehör
Marke:
Elektra
Weitere Suchbegriffe: Elektra, Lichtschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektra
052975301
ab € 3,38*
Zubehör
Elektra
053111201
ab € 3,89*
Zubehör
Elektra
053141403
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.