Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Produktbild zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Skizze zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Symbol zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Symbol zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Symbol zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
LOGO zu Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103376747
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     053855701
EAN/GTIN:
     4260166684445
Suchbegriffe:
Flächen-LED
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53 Flächen-LED Bianco 4W 3000K warmweiß

LED-Leuchtmittel für Microlynx-Leuchten.

  • satinierte Abdeckung bewirkt flächiges Licht ohne Lichtpunkte
  • verschleißfreies Ein- und Ausschalten
  • sehr gut geeignet sowohl bei kurzen wie bei langen Einschaltzeiten
  • für Bewegungsmelder geeignet
  • Quecksilberfrei
  • 100% Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten.


Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
240
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Ausführung 2:
nicht dimmbar
Leistung:
4 W
Spannung:
230 V
ø:
75 mm
Farbwiedergabeindex (RA):
>80
Ausstrahlungswinkel:
90 °
Schaltzyklen:
10000
Leuchtmittel:
LED
Lebensdauer:
20000 h
Sockel:
GX53
Werksnummer:
053855701
Marke:
Elektra
Type:
Leuchtmittel GX53
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
4 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.