Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller SL-CONT 01 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Controller SL-CONT 01 weiß
Produktbild zu Controller SL-CONT 01 weiß
Skizze zu Controller SL-CONT 01 weiß
Symbol zu Controller SL-CONT 01 weiß
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Controller SL-CONT 01 weiß
LOGO zu Controller SL-CONT 01 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103376860
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-CONT01-K60
EAN/GTIN:
     9002843383563
Suchbegriffe:
Fernbedienung
barrierefrei
Controller SL-CONT 01 weiß

Der Sender arbeitet sowohl mit dem Empfänger SL-REC03 DUO als auch mit dem Empfänger SL-REC03 RGB perfekt zusammen. Durch sein puristisches Design und die kleinen Maße, kann der Sender überall angebracht werden.
Funksteuerung zur Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe durch Doppelklick wählbar.
  • Ein-Knopf-Steuerung
  • einfache Handhabung und Installation
  • einfach nachrüstbar (keine Verkabelung notwendig)
  • kombinierbar mit allen LED-Lösungen
  • 868 MHz Radio Frequency (funktioniert auch durch Wände)
  • Reichweite ca. 30-40 m auf offenem Gelände
  • mit einem Sender können bis zu 100 Receiver - in Reichweite - kommunizieren


Lieferumfang: Inkl. Knopfbatterie CR2025

Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
50 mm
Material:
Kunststoff
Type:
SL-Controller | SL-DUO
Oberfläche:
weiß
Breite:
50 mm
Produktart:
Lichtschalter
Werksnummer:
SL-CONT01-K60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-REC03DUO
ab € 66,85*
Zubehör
SIRO
SL-RA01-K60
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.