Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller SL-CONT 01 alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
weiß
weiß
Produktbild zu Controller SL-CONT 01 alufarbig
alufarbig
nickelfarbig matt
schwarz matt
Skizze zu Controller SL-CONT 01 alufarbig
Symbol zu Controller SL-CONT 01 alufarbig
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu Controller SL-CONT 01 alufarbig
LOGO zu Controller SL-CONT 01 alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103376883
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-CONT01-MV11
EAN/GTIN:
     9002843391117
Suchbegriffe:
Fernbedienung
barrierefrei
Controller SL-CONT 01 alufarbig

Der Sender arbeitet sowohl mit dem Empfänger SL-REC03 DUO als auch mit dem Empfänger SL-REC03 RGB perfekt zusammen. Durch sein puristisches Design und die kleinen Maße, kann der Sender überall angebracht werden.
Funksteuerung zur Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe durch Doppelklick wählbar.
  • Ein-Knopf-Steuerung
  • einfache Handhabung und Installation
  • einfach nachrüstbar (keine Verkabelung notwendig)
  • kombinierbar mit allen LED-Lösungen
  • 868 MHz Radio Frequency (funktioniert auch durch Wände)
  • Reichweite ca. 30-40 m auf offenem Gelände
  • mit einem Sender können bis zu 100 Receiver - in Reichweite - kommunizieren


Lieferumfang: Inkl. Knopfbatterie CR2025

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Type:
SL-Controller | SL-DUO
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
alufarbig
Länge:
50 mm
Höhe:
22 mm
Produktart:
Lichtschalter
Werksnummer:
SL-CONT01-MV11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-REC03DUO
ab € 66,85*
Zubehör
SIRO
SL-RA01-MV11
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.