Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß
Produktbild zu Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß
Skizze zu Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß
LOGO zu Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103376885
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-RA01-K60
EAN/GTIN:
     9002843391070
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Rahmen zu Controller SL-CONT 01 weiß

Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Höhe:
10 mm
Material:
Kunststoff
Type:
SL-Rahmen | SL-DUO
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Werksnummer:
SL-RA01-K60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.