Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach
Produktbild zu BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach
Produktbild zu BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach
Skizze zu BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103376933
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     8191502
EAN/GTIN:
     4011334274551
Suchbegriffe:
Berker
Berker Integro
Inprojal
Möbelschalter
BERKER Integro Berührungsschutzdose 2-fach

Sehr klein aber kaum wegzudenken. Die runden Funktionselemente der Berker Integro Moduleinsätze geben jeder Installationseinheit einen unverwechselbaren Charakter. Aufgrund minimaler Abmessungen und geringer Einbautiefen sind sie absolut flexibel einsetzbar. Und mit der enormen Produkttiefe decken sie eine Vielzahl an Funktionen ab, die für jeden Bedarf die optimale Lösung bieten.

  • schwer entflammbar nach VDE 0606-1
  • mit Leitungseinführung
  • Leitungs-Ø max. 12 mm


Hinweis: Zugentlastung nicht für Flachleitungen geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach
Einbau ø:
- mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
grau
Breite:
49,5 mm
Länge:
109 mm
Einbautiefe:
38 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausstattung:
2 Zugentlastung, 2 Leitungseinführungen
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: System 10000, System 20000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.