Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom glänzend galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom glänzend galvanisiert
Produktbild zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom glänzend galvanisiert
Skizze zu BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom glänzend galvanisiert
Artikel-Nr.:
     3145-103377030
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     919782518
EAN/GTIN:
     4011334351146
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker 3 fach rahmen
BERKER Integro Pure Rahmen 3-fach chrom glänzend galvanisiert

Der Purist für die Einbau-Installation. Konsequent klar, kantig und mit absolut planer Oberfläche - modern und kompakt. Und deshalb die Idealbesetzung für ein ästhetisches Ambiente.

Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Länge:
178,5 mm
Ausführung:
3-fach
Type:
Berker Integro Pure
Höhe:
9 mm
Oberfläche:
chrom glänzend, ähnlich RAL 7023
Material:
Kunststoff
Produktart:
Zubehör
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
106
€ 5,90*
ab € 14,33*
€ 20,31*
9 Tage
11
€ 6,99*
ab € 28,73*
€ 38,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
SCH-AS-CHGL
€ 19,31*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLPW
€ 30,41*
Sonstiges
Berker
SCH-ASSD-CHGLSW
€ 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.