Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Schubladenführung
>
Zargen Auszugsystem
>
Artikel
BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe N, BLUMOTION M, 30kg, NL 400, Seidenweiss
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103377525
Hersteller:
Blum
Herst.-Nr.:
S E T
EAN/GTIN:
9002730386042
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe N, BLUMOTION M, 30kg, NL 400, Seidenweiss
Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
Platzbedarf im Korpus Höhe 82,5 mm, mit TIP-ON BLUMOTION 85,5 mm
Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
TANDEM inside - für schwebeleichten Lauf
Werkzeuglose Frontmontage
2 - dimensionale Frontverstellung
Vollauszug mit integrierter BLUMOTION M für sanftes und leises Schließen
Kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION
Hinweis:
Die Frontbefestigungen und das passende Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist extra zu bestellen
Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschiene BLUMOTION M
1 Gt. Holz-Rückwandhalter
Weitere Informationen:
Material:
Stahl Seidenweiß
Nennlänge:
400 mm
Tragkraft:
30 kg
Type:
TANDEMBOX antaro
Zargenhöhe:
68 mm
Werksnummer:
SET-Höhe N/BLUMOTION M
Marke:
Blum
... >
TANDEMBOX Set
>
Schubkasten Höhe N
>
Beschlägegarnitur Zargenhöhe N - BLUMOTION M
Weitere Suchbegriffe:
Küchenauszug
,
Küchenlade
,
Küchenschublade
,
Schubkasten
,
Schublade
,
TOB
,
barrierefrei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,04*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,96*
€ 45,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,59*
€ 44,73
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,94*
€ 41,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,67*
€ 40,07
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,60*
€ 38,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,04*
€ 32,18
pro Satz
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLUM Bodenabstützwinkel für Tandembox, KS R7037 staubgrau
Blum
01486446
ab € 0,97*
Zubehör
BLUM Frontstabilisierung für TANDEMBOX/LEGRABOX/MERIVOBOX, KS R7037 staubgrau
Blum
06448980
ab € 0,8552*
Zubehör
BLUM Halterung für Synchronisierungswelle, Stahl blank
Blum
05690481
ab € 0,20*
Zubehör
BLUM TANDEMBOX antaro Frontbefestigung symmetrisch, Montageart INSERTA
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
BLUM TANDEMBOX antaro Frontbefestigung symmetrisch, Montageart Schrauben
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L1, 0-20 kg; TANDEMBOX
Blum
07496665
ab € 12,47*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Einheit Typ L3, 15-40 kg; TANDEMBOX
Blum
07175318
ab € 12,54*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierung einteilig
Blum
08133273
ab € 0,7021*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungsadapter, Kunststoff RAL7035 lichtgrau
Blum
01512005
ab € 0,1706*
Zubehör
BLUM TIP-ON BLUMOTION Synchronisierungswelle, Länge 1125 mm
Blum
02101757
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen