Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Produktbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Skizze zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Symbol zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Symbol zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Anwendungsbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Anwendungsbild zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Symbol zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
LOGO zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
LOGO zu BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006
Artikel-Nr.:
     3145-103377719
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730387964
Suchbegriffe:
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
BLUM TANDEMBOX antaro SET Höhe D-Reling(K),BLUMOTION M, 30kg,NL 550,grau RAL9006

  • Verdeckter, gesteuerter Vollauszug
  • Mit einfacher Reling
  • Platzbedarf im Korpus Höhe 224 mm, mit TIP-ON BLUMOTION 227 mm
  • Lichte Korpustiefe mindestens: Nennlänge + 3 mm
  • TANDEM inside - für schwebeleichten Lauf
  • Werkzeuglose Frontmontage
  • 2 - dimensionale Frontverstellung


Hinweis:
Diagonal versetzte Führungen bei schmalen Schränken gewährleisten eine Tragkraft von max. 20 kg je Unterschrank.

  • Vollauszug mit integrierter BLUMOTION M für sanftes und leises Schließen
  • Kombinierbar mit SERVO-DRIVE oder TIP-ON BLUMOTION


Hinweis:
Die Frontbefestigungen und das passende Set TIP-ON BLUMOTION-Einheit mit Mitnehmer ist extra zu bestellen.

Lieferumfang:
1 Gt. Zarge inkl. Abdeckkappen
1 Gt. Korpusschiene BLUMOTION M
1 Gt. Holz-Rückwandhalter
1 Gt. Längsreling

Weitere Informationen:
Tragkraft:
30 kg
Nennlänge:
550 mm
Zargenhöhe:
115 mm
Material:
Stahl grau RAL9006
Type:
TANDEMBOX antaro
Werksnummer:
SET-Höhe D(K-Zarge)/BLUMOTION M
Größe:
550/30 mm
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: Frontauszug, Küchenauszug, Küchenlade, Küchenschublade, Schubkasten, Schublade, TOB, barrierefrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,94*
€ 66,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,98*
€ 65,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,39*
€ 62,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,47*
€ 60,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,55*
€ 57,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,49*
€ 49,37
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
01486446
ab € 0,97*
Zubehör
Blum
06448980
ab € 0,7966*
Zubehör
Blum
05690481
ab € 0,20*
Zubehör
Blum
08338119
ab € 0,63*
Zubehör
Blum
08003614
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
07496665
ab € 12,55*
Zubehör
Blum
07175318
ab € 12,53*
Zubehör
Blum
08133273
ab € 0,6537*
Zubehör
Blum
01512005
ab € 0,1521*
Zubehör
Blum
02101757
ab € 2,5161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.