Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Schalter Edelstahl Effekt + Steckdose schwarz ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Effekt
Edelstahl Effekt
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103377790
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-ASSD-ESSW
EAN/GTIN:
     9002730656015
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
BERKER Integro Schalter Edelstahl Effekt + Steckdose schwarz ohne Rahmen

Schalter- Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen ohne Rahmen.
Dieses Schalter- Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Schalter verkabelt 1-polig
  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Einbautiefe:
38 mm
Nennspannung:
250 V
Sekundär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Material:
Kunststoff
Höhe:
15,2 mm
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Breite:
59,5 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt, ähnlich RAL 9022
Länge:
119 mm
Schaltstrom:
16 A
Ausstattung:
Ausschalter, Schukosteckdose
Nennstrom:
16 A
Ausführung:
Steckdose schwarz
Produktart:
Schalter/Steckdose
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918262524
ab € 2,60*
Zubehör
Berker
919762545
ab € 4,06*
Zubehör
Berker
919762524
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.