Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung weiß 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungsleitung weiß 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf
Produktbild zu Verbindungsleitung weiß 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf
Artikel-Nr.:
     3145-103377867
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1162401/100/S
EAN/GTIN:
     8027934288689
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte Verbindungskabel
Verbindungskabel Unterbauleuchte
Verbindungsleitung weiß 1000 mm zu Unterbauleuchte Wolf

Verbindungsleitung zur Unterbauleuchte Wolf, um mehrere Leuchten mit Abstand zueinander zu montieren, oder für Ecklösungen.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
1000 mm
Type:
Wolf
Oberfläche:
weiß
Marke:
Domus Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.