Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Produktbild zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Symbol zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Symbol zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Symbol zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Symbol zu Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103377943
Hersteller:
     Molto Luce
Herst.-Nr.:
     8-3324HV
EAN/GTIN:
     9002730669411
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt

Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden.

Lieferumfang:
Keramikfassung GU10
ohne Leuchtmittel

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Leuchtmittel:
GU10
Type:
Rund H
Spannung:
230 V
Material:
Aluminium-Druckguss
ø:
88 mm
Einbau ø:
68 mm
Ausstattung:
Bajonettverschluss zur Leuchtmittelbefestigung
Leistung:
max. 50 W
Ausführung:
30° schwenkbar
Einbautiefe:
85 mm
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Molto Luce
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molto Luce
259-502990
ab € 1,68*
Zubehör
McLED
000177568
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.