Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen
>
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
>
Artikel
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, Edelstahl Effekt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103377946
Hersteller:
Molto Luce
Herst.-Nr.:
8-33246HV
EAN/GTIN:
9002730669442
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, Edelstahl Effekt
Hinweis:
Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden.
Lieferumfang:
Keramikfassung GU10
ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium-Druckguss
ø:
88 mm
Leuchtmittel:
GU10
Einbau ø:
68 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Ausführung:
30° schwenkbar
Ausstattung:
Bajonettverschluss zur Leuchtmittelbefestigung
Leistung:
max. 50 W
Spannung:
230 V
Type:
Rund H
Einbautiefe:
85 mm
Produktart:
Einbauleuchte
Marke:
Molto Luce
... >
Raumbeleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
,
einbau-halogenstrahler 230v
,
einbau halogenstrahler
,
deckeneinbauleuchte gu5,3
,
Beleuchtung
,
Deckenspot
,
Deckenstrahler
,
Einbauspot
,
Einbauspots
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keramikfassung, zu GU 5,3 12 V Leuchtmittel
Molto Luce
259-502990
ab € 1,68*
Zubehör
McLED LED-Leuchtmittel GU10 4,6 W warmweiß 230 V
McLED
000177568
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen