Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     3145-103377980
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000174042
EAN/GTIN:
     8595607127417
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
McLedLedRGBW
RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung

RF-Fernbedienung zur Helligkeitsregelung der RGB- und RGBW-Farbmodi der LED-Bänder.
  • Steuerung von bis zu 4 Empfängergruppen
  • jede Gruppe kann eine beliebige Anzahl von Empfängern enthalten
  • 3 programmierbare Vorwahltasten


Lieferumfang:
inkl. magnetischer Halterung mit Befestigungsmaterial (Doppelklebeband und Schrauben)
ohne Batterien (3xAAA)

Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Länge:
120 mm
Type:
RF-Fernbedienung RGBW 4 Kanal
Marke:
McLED
max. Leistung:
60 W bei 12 V/DC | 120 W bei 24 V/DC | 180 W bei 36 V/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
Zubehör
McLED
000176156
ab € 130,51*
Zubehör
McLED
000178817
ab € 166,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.