Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Produktbild zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Symbol zu RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     3145-103377981
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000178818
EAN/GTIN:
     8595607127844
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
McLedLedRGBW
RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal schwarz inkl. Wandhalterung

RF-Fernbedienung zur Helligkeitsregelung der RGB- und RGBW-Farbmodi der LED-Bänder.
  • Steuerung von bis zu 8 Empfängergruppen
  • jede Gruppe kann eine beliebige Anzahl von Empfängern enthalten
  • 1 programmierbare Vohrwahltaste


Hinweis:
Diese Fernbedienung ist mit einem integrierten Lithium Akku ausgestattet.
Dieser wird mittels beiliegendem USB-Kabel und einem Netzgerät z.B. Handyladegerät (nicht im Lieferumfang) aufgeladen.
Mittels Hauptschalter kann die Fernbedienung ausgeschaltet werden um den Akku zu schonen.

Lieferumfang:
inkl. Halterung mit Befestigungsmaterial (Doppelklebeband und Schrauben)
inkl. USB-Kabel

Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
115,4 mm
Type:
RF-Fernbedienung RGBW 8 Kanal
Oberfläche:
schwarz glänzend
Breite:
58,8 mm
Ausstattung:
Hauptschalter
Material:
Kunststoff
Marke:
McLED
max. Leistung:
60 W bei 12 V/DC | 120 W bei 24 V/DC | 180 W bei 36 V/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000176156
ab € 130,51*
Zubehör
McLED
000178817
ab € 166,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.