Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
Produktbild zu Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
Produktbild zu Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
Produktbild zu Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
Produktbild zu Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW
Artikel-Nr.:
     3145-103377982
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000180843
EAN/GTIN:
     8595607234993
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
Direktverbinder Clip zu LED-Band RGBW

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines RGBW LED-Bandes an ein LED-Netzgerät.
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dienen zum Verbinden von RGBW LED-Bändern.
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. Clip öffnen
  2. LED-Band in den Clip unter die Kontakte einstecken.
  3. Clip schließen und zudrücken bis der Deckel einrastet.


Hinweis:
Der Clip ist für maximalen Strom von 2A (48W bei 24 V/DC) ausgelegt.
Bei höherer Leistung müssen LED-Band und Kabel verlötet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
RGBW
Ausführung:
Direktverbinder
Spannung:
24 V/DC
Ausstattung:
2 Stk. Clip zu LED-Band RGBW
Stromstärke:
2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.