Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip
Produktbild zu Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip
Produktbild zu Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip
Artikel-Nr.:
     3145-103377983
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000180844
EAN/GTIN:
     8595607234931
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
Verbindungssleitung 170mm zu LED-Band RGBW mit 2 Stk. Clip

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines RGBW LED-Bandes an ein LED-Netzgerät.
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dienen zum Verbinden von RGBW LED-Bändern.
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. Clip öffnen
  2. LED-Band in den Clip unter die Kontakte einstecken.
  3. Clip schließen und zudrücken bis der Deckel einrastet.


Hinweis:
Der Clip ist für maximalen Strom von 2A (48W bei 24 V/DC) ausgelegt.
Bei höherer Leistung müssen LED-Band und Kabel verlötet werden.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungsleitung
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
2 Stk. Clip zu LED-Band RGBW
Länge:
170 mm
Type:
RGBW
Stromstärke:
2A
Spannung:
24 V/DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.