Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip
Produktbild zu Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip
Produktbild zu Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip
Artikel-Nr.:
     3145-103377984
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000180845
EAN/GTIN:
     8594059197092
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
Anschlussleitung 2000mm zu LED-Band RGBW mit Clip

Die Anschlussleitung dient zum Anschluss eines RGBW LED-Bandes an ein LED-Netzgerät.
Die Verbindungsleitung und der Direktverbinder dienen zum Verbinden von RGBW LED-Bändern.
  • kleine Bauform
  • starke Verbindung mit LED-Bändern

Verarbeitung:
  1. Clip öffnen
  2. LED-Band in den Clip unter die Kontakte einstecken.
  3. Clip schließen und zudrücken bis der Deckel einrastet.


Hinweis:
Der Clip ist für maximalen Strom von 2A (48W bei 24 V/DC) ausgelegt.
Bei höherer Leistung müssen LED-Band und Kabel verlötet werden.

Weitere Informationen:
Stromstärke:
2A
Type:
RGBW
Länge:
2000 mm
Spannung:
24 V/DC
Material:
Kunststoff
Ausstattung:
Clip zu LED-Band RGBW, offene Kabelenden
Ausführung:
Anschlussleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.