Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm links Weißaluminium


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm links Weißaluminium
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm links Weißaluminium
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm links Weißaluminium
Artikel-Nr.:
     3145-103378014
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006668
EAN/GTIN:
     9002730347067
VS SUB Side Ablage-Set Saphir 45° KB 300 mm links Weißaluminium

Lieferumfang:
2 Ablagen ohne Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
B x H x T:
220 x 75 x 458 mm
Korpusbreite:
300 mm
Type:
VS SUB Side
Marke:
Vauth-Sagel
Design:
Saphir
Farbe:
Weißaluminium RAL 9006
Tragkraft max.:
10 kg
Richtung:
links
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Winkel:
45 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 76,69*
€ 91,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,80*
€ 90,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 72,80*
€ 86,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,52*
€ 85,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,17*
€ 70,41
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000391
ab € 2,87*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000230
ab € 3,90*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000771
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.