Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Produktbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Produktbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Produktbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbolbild
Skizze zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Skizze zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbol zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbol zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbol zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbol zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Symbol zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
LOGO zu Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378108
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12421850300ZN
EAN/GTIN:
     8056320246590
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Lucky 5, 5er Set schwarz

Die Leuchte Lucky 5 besticht durch ihr flaches modernes Gehäuse und die hohe Leuchtkraft ohne sichtbare Lichtpunkte.
Der integrierte Tastschalter bei der Touch-Leuchte ist einfach und intuitiv zu bedienen.

Schaltfunktion (nur Touch-Leuchte):
Taster kurz drücken = ein/aus
Alle an der Touch-Leuchte angeschlossenen Leuchten (max. 4) werden mitgeschaltet.

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Material:
Aluminium
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Montageart:
Schraubbefestigung unsichtbar
Leistung:
5 x 4 W
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Länge:
175 mm
Höhe:
6,5 mm
Breite:
50 mm
Anschlusskabellänge:
2000
Lichtstrom (Lumen):
5 x 260
Spannung:
12 V/DC
Oberfläche:
schwarz
Type:
Lucky 5
Ausführung:
5er Set inkl. Netzgerät 30 W und Hauptleuchte mit Schalter
Produktart:
Unterbauleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Küchenbeleuchtung, Spot, Trendfarbe, Unterbauspot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,05*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 182,25*
€ 216,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,43*
€ 215,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,39*
€ 205,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 168,62*
€ 200,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 145,05*
€ 172,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.