Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband beflockt als Oberflächen- und Klapperschutz B: 12 mm, L: 5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klebeband beflockt als Oberflächen- und Klapperschutz B: 12 mm, L: 5m schwarz
Produktbild zu Klebeband beflockt als Oberflächen- und Klapperschutz B: 12 mm, L: 5m schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103378131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12200020300
EAN/GTIN:
     8056320258227
Suchbegriffe:
Samt-Klebeband
Samtband
Samtklebeband
Klebeband beflockt als Oberflächen- und Klapperschutz B: 12 mm, L: 5m schwarz

Dieses beflockte Klebeband eignet sich sehr gut als Klapperschutz für Schrankrohre.
Weitere Einsatzgebiete sind Gegenstände die auf empfindlichen Oberflächen abgestellt werden um die Oberfläche zu schonen, oder zwischen Kunststoffteilen wenn diese Knarzgeräusche verursachen.




Weitere Informationen:
Materialstärke:
1
Breite:
12
Farbe:
schwarz
Länge:
5000 mm
Type:
Samtklebeband
Ausführung:
selbstklebend
Material:
Samt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.