Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuleitungskabel 5-polig, H05VV-F5G2,5 HG, Bund 50 m weiß


Menge:  Millimeter  
Produktinformationen
Produktbild zu Zuleitungskabel 5-polig, H05VV-F5G2,5 HG, Bund 50 m weiß
Produktbild zu Zuleitungskabel 5-polig, H05VV-F5G2,5 HG, Bund 50 m weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103378299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K003960
EAN/GTIN:
     9002730851304
Suchbegriffe:
Kabel
Leitung
Zuleitungskabel 5-polig, H05VV-F5G2,5 HG, Bund 50 m weiß

AUFBAU UND NORMEN:
VDE 0281-5/HD.21.5.S3
ÖNORM E 8241
  • Cu-Litze, blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl.5, IEC 60228 cl.5
  • PVC-Aderisolation TI2
  • Aderkennzeichnung gemäß HD 308 S2
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • PVC-Außenmantel TM2


Weitere Informationen:
Material:
PVC
Ausführung:
H05VV-F 5G2,5 HG
Länge:
50 m
Type:
Kabel H05VV
Oberfläche:
weiß
Spannung:
300/500 V
Dienstleistung:
Zuschnitt auf Maß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00356*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Millimeter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Millimeter
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Millimeter
ab 500 Millimeter
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Millimeter
ab 1000 Millimeter
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Millimeter
ab 2500000 Millimeter
€ 0,00356*
€ 0,00424
pro Millimeter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.