Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103378538
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007233
EAN/GTIN:
     9002730347319
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 200 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert

Artline – Malerische Eleganz mit Durchblick
Formvollendeter lässt sich das Innenleben nicht gestaltet. Artline fasziniert mit einer Kombination aus stabilem Holz, luxuriöser Drahtreling und ästhetisch ausgereiften Glaselementen. Ein malerischer Genuss.
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Glaselemente aus Klarglas oder Satinato Glas
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Type:
VS SUB Side
B x H x T:
139 x 84 x 470 mm
Korpusbreite:
200 mm
Material:
Reling Stahl/Boden Holz/Seitenwände Glas
Marke:
Vauth-Sagel
Ausführung:
links/rechts
Tragkraft max.:
10 kg
Design:
Artline
Oberfläche:
Reling Seidengold/Boden Perlgrau/Seitenwände satiniert
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,53*
€ 139,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,49*
€ 138,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,37*
€ 133,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 110,06*
€ 130,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,19*
€ 110,90
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000391
ab € 2,87*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000771
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.