Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Produktbild zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert
Artikel-Nr.:
     3145-103378539
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90007234
EAN/GTIN:
     9002730347326
VS SUB Side Ablage-Set Artline 90° KB 300 mm Seidengold/Perlgrau/satiniert

Artline – Malerische Eleganz mit Durchblick
Formvollendeter lässt sich das Innenleben nicht gestaltet. Artline fasziniert mit einer Kombination aus stabilem Holz, luxuriöser Drahtreling und ästhetisch ausgereiften Glaselementen. Ein malerischer Genuss.
  • Hochwertige, elegante Drahtreling
  • Glaselemente aus Klarglas oder Satinato Glas
  • Stabiler Holzboden für sicheren Stand


Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Material:
Reling Stahl/Boden Holz/Seitenwände Glas
Korpusbreite:
300 mm
Type:
VS SUB Side
B x H x T:
220 x 84 x 470 mm
Marke:
Vauth-Sagel
Tragkraft max.:
10 kg
Design:
Artline
Ausführung:
links/rechts
Oberfläche:
Reling Seidengold/Boden Perlgrau/Seitenwände satiniert
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,29*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 120,74*
€ 143,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 120,12*
€ 142,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 116,00*
€ 138,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 113,52*
€ 135,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,29*
€ 113,40
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000391
ab € 2,86*
Sonstiges
Vauth-Sagel
S10000771
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.