Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber
Produktbild zu VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber
Skizze zu VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber
Anwendungsbild zu VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber
LOGO zu VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378586
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     91000890
EAN/GTIN:
     9002730348347
Suchbegriffe:
Schuhablage
VS Schuhablage Kippfront 757 mm Stahldraht kunststoffbeschichtet silber

Hinweis:
Zur Verschraubung werden 4 Rundkopfschrauben 4 mm benötigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Befestigung auf Kippfront | mit Anschraubösen
Breite:
757 mm
Korpusbreite:
800 mm
Material:
Stahldraht
Oberfläche:
silber RAL 9006 kunststoffbeschichtet
Marke:
Vauth-Sagel
Weitere Suchbegriffe: Schuhauszug, Schuhhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.