Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Produktbild zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Skizze zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Symbol zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Symbol zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Symbol zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Symbol zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Symbol zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC
Artikel-Nr.:
     3145-103378598
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     13300280320ZW
EAN/GTIN:
     8056320429931
Suchbegriffe:
Bettlampe
Bettleuchte
Farbtrend
Leselampe
Bettpaneelleuchte Area Light mit Dimmfunktion, schwarz, 12 V/DC

Bettpaneelleuchte mit 400 mm langem flexiblem Arm und Dimmfunktion.

Schaltfunktion:
1 x drücken = einschalten in gedimmter Helligkeit
2 x drücken = mittlere Helligkeit
3 x drücken = volle Leuchtkraft
4 x drücken = ausschalten

Hinweis: Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Produktart:
Bettleuchte
Höhe:
14 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker, Schalter am Leuchtenkopf
Anschlusskabellänge:
1800 mm
Spannung:
12 V/DC
Lichtfarbe:
3400 K warmweiß
Leistung:
1,4 W
Lichtstrom (Lumen):
100
Material:
Kunststoff, Metall
Länge:
538,6 mm
Breite:
57 mm
Leuchtmittel:
LED
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Oberfläche:
schwarz, vernickelt matt
Montageart:
Schraubbefestigung
Type:
Area Light
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Leseleuchte, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12507730002
ab € 14,99*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.