Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Produktbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Skizze zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Anwendungsbild zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Symbol zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
LOGO zu Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103378668
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     04.250.010.0010
EAN/GTIN:
     4039222327912
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
Steckdosenelement Smile Schuko, USB und Wireless-Charger, weiß

Steckdosenelement in Smile-Optik mit schwenkbarem Deckel aus ESG-Glas.
  • der schwenkbare Deckel kann im geschlossenen wie geöffnetem Zustand zum Abstellen von heißen Kochtöpfen genutzt werden
  • USB-Charger Typ A 5V max. 2,1 A
  • Ablagefach



Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
1800 mm
Stromstärke:
16 A
Leistung:
max. 3680 W
Material:
Kunststoff, Edelstahl, Glas
Einbautiefe:
40 mm
Einbau ø:
127 mm
Type:
Smile
Höhe:
8 mm
Spannung:
230 V
Ausstattung:
1 Stk. Schukosteckdose, 1 Stk. Wireless-Charger, 1 Stk. USB-Charger
ø:
152 mm
Oberfläche:
Glas weiß
Weitere Suchbegriffe: Vorführbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 4,35*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.