Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Gate Ablage Saphir KB 600 mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Gate Ablage Saphir KB 600 mm Silber
Produktbild zu VS TAL Gate Ablage Saphir KB 600 mm Silber
LOGO zu VS TAL Gate Ablage Saphir KB 600 mm Silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378718
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90005586
EAN/GTIN:
     9002730348538
Suchbegriffe:
Tal Gate
VS TAL Gate Ablage Saphir KB 600 mm Silber

Saphir - ein Juwel in Ästhetik und Funktion
Diese Korbablage aus feinmaschigem Draht bietet eine einzigartige Optik und Stabilität, die jeder Belastung mit Leichtigkeit standhält.
  • Korbablage aus feinmaschigem Drahtgitter
  • Exklusive Konstruktion für ausgezeichnete Stabilität
  • Sorgt für Luftzirkulation und Transparenz


Lieferumfang:
1 Ablage

Weitere Informationen:
B x H x T:
500 x 115 x 395 mm
Type:
VS TAL Gate
Korpusbreite:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Silber
Marke:
Vauth-Sagel
Werksnummer:
90005586
Design:
Saphir
Tragkraft:
15 kg/Ablage
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
S E T
ab € 411,20*
Zubehör
Vauth-Sagel
S E T
ab € 414,80*
Zubehör
Vauth-Sagel
S E T
ab € 454,48*
Zubehör
Vauth-Sagel
S E T
ab € 461,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.